Destaco 213-UB horisontal hold-down klemme brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Den tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Destaco 213-UB horisontal hold-down klemme leveres med et håndtak, et spaksystem og en sikringsstang. Den er laget av rustfritt stål og har et horisontalt håndtak parallelt med spennstangen. Denne vippeklemmen har en lav U-formet holdestang og en flensbase. Sikringsstangen sikrer at gjenstandene ikke beveger seg, og spaksystemet legger nok press på gjenstanden til å holde arbeidsstykket stødig. Denne klemmen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Destaco 213-UB horisontal hold-down klemme inneholder et lenkesystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller til og med låse opp. Den er utstyrt med en fjær i kjeven for å holde den på plass etter noen få justeringer. Denne Destaco vippeklemmen har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk. Dette muliggjør fastspenning av arbeidsstykker av varierende størrelse.
Bruksområder:
Destaco 213-UB horisontal holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som sliping, sveising, montering, maskinering og metallproduksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 213-UB horisontal holdeklemme har stålkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot støt og vibrasjoner.
- Denne holdeklemmen har et horisontalt håndtak for økt klaring fra arbeidssonen, og reduserer dermed klempunkter.
- Den er utstyrt med en U-formet stang for enkel lasting/lossing og en rett base for å sikre enkel montering på et arbeidsbord eller flat overflate.
- Denne lavprofilerte, horisontale holdeklemmen gir utmerket klaring under stangen.
- Destaco 213-UB horisontal holde nede klemme leveres med en neopren spindel for maksimal holdekraft.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 102111: Disse flensskivene brukes med horisontale holde-ned-vippeklemmer for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. Disse flensskivene er laget av stål for å gi strukturell stivhet og for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
- Destaco 213208-M: Disse flatspissbundne neoprenspindlene brukes sammen med Destaco 213-UB horisontal holdeklemme for å gi en pute mellom klemmen og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflatene ved fresing, boring og sveiseapplikasjoner. De gir utmerket oljebestandighet og er LABS (silikon)frie. Disse spindlene kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 213-UB horisontal hold-down vippelåseklemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 213-UB horisontal hold-down vippeklemme leveres med en flensbase som har gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?
A. Horisontale håndtaksvippeklemmer bruker en over-senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller fikstur i låst posisjon.
Sp. Hva er forskjellen mellom en horisontal og vertikal holde-ned vippeklemme?
A. En vippeklemme er veldig fleksibel. Den eneste forskjellen mellom en horisontal og vertikal hold-down vippeklemme er håndtaket og stangen, som begge beveger seg i forskjellige retninger. En horisontal klemme har håndtaket plassert horisontalt (parallelt med basen) når klemmen er låst, mens en vertikal klemme har håndtaket plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når den er klemt.
Sp. Hva betyr hold nede handling?
A. Destaco holder nede handlingsklemmer påfører kraft i retning nedover, som er vinkelrett på verktøyene som monterer overflaten. De kommer i vertikale og horisontale stiler.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du finne ut vekselklemmens kapasitet. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Sp. Hvordan fungerer Destaco manuelle klemmer med, og fordeler, festeapplikasjoner?
A. Destaco manuelle vippeklemmer holder en del sikkert inn i en armatur på en sikker og ergonomisk måte. Disse hurtigvirkende klemmene forbedrer produktiviteten og syklustidene.
Q. Hvordan måles kapasiteten til vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.