Destaco 213-U manuell holdeklemme er ideell for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Denne nedholdingsklemmen er egnet for bruksområder som krever gjentatt arbeid på samme arbeidsstykke. Dens U-formede stang er designet for å sikre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen for arbeidsstykker av forskjellige størrelser. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Denne vippeklemmen kommer med en neoprenspindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. Stålkonstruksjonen sikrer styrke og forhindrer bøyning/brudd under tung belastning. Denne vippeklemmen tilbys også i rustfritt stål konstruert, rett base U-stang og flensede base open bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Denne horisontale holdeklemmen fra Destaco er ideell for å utføre monteringsoperasjoner, sjekke lukkinger og inventar, og trebearbeiding i industrianlegg. Den kan også brukes til sveising og matforedling, men anbefales ikke for maskineringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 213-U horisontal hold-down klemme leveres med en sklisikker neoprenspindel som forhindrer arbeidsstykket i å skli og miste grepet midt i operasjonen.
- Stålkonstruksjonen hindrer klemmen i å bøye / brekke under tung belastning og tåler svært slitende miljøer / industrielle forhold.
- Den har en design med lav profil som muliggjør enkel installasjon i trange rom og sikrer at det kreves minimal klaring over hodet under fastspenning.
- Denne klemmen har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk og forhindrer at hånden glir under operasjonen.
- Den har en flensbase med to par monteringshull for å sikre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Denne holdeklemmen har en klemarm i U-bar stil for å gi en maksimal holdekapasitet på 150 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 213208-M flatspissbundet neoprenspindel brukes til å erstatte ødelagte/utslitte spindler på horisontal holdeklemme.
- Destaco 102111 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Denne horisontale holdeklemmen er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Installasjon:
- Destaco 213-U horisontal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull som sikrer enkel installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. I tillegg kan denne flensbasen enkelt fjernes og installeres på et annet sted ved å skru ut skruene med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U -stil har en flat spissbundet neopren -spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer det i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren/operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i posisjoneringen av håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er låst, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne flensede base U-stangvarianten, tilbyr Destaco rett base U-stang (Destaco 213-UB) og rett sokkel (Destaco 213-U-BL) horisontale klemmer også. For svært slitende forhold, konstruert i rustfritt stål Destaco 213-USS vippeklemme anbefales.