Destaco 213-UL horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Denne horisontale flensklemmen er ideell for bruksområder som krever gjentatte arbeid på samme arbeidsstykke. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Den U-formede stangen til Destaco horisontal hold-down-klemmen er designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Dette gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Den åpne U-stangen gjør det mulig å feste armforlengelser på stedet for å imøtekomme ulike bruksområder. Denne Destaco-vippeklemmen har en neoprenspindel med flat spiss som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. Destaco 213-UL horisontal hold-down låseklemme har karbonstålkonstruksjon for å sikre styrke og slitestyrke samtidig som den forhindrer bøyning / brudd under tung belastning. Destaco 213-serien klemmer er tilgjengelig i flatpute neopren og hex -hode rustfritt stål spindelvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 213-UL horisontal holdeklemme er designet for å utføre monteringsoperasjoner, sjekke lukkinger og inventar og for trebearbeidingsapplikasjoner i ulike industrianlegg. Denne klemmen kan også brukes til mat og pakking og sveiseoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 213-UL horisontal hold-down vippelåseklemme leveres med en justerbar flat neoprenspindel som griper arbeidsstykket sikkert på plass og forhindrer uønsket arbeidsstykkebevegelse under drift.
- Klemmens karbonstålkonstruksjon minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destaco horisontal hold-down klemme har en lav profil design for å sikre enkel klemme i trange rom.
- Den har en flensbase med to par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Håndtaket har et plastgrep for å forhindre at hånden glider midt i operasjonen.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lav profil horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler som J-krok-klemmearmer, lavprofil-T-håndtak og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 102111 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 213-UL horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med internasjonale industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Installasjon:
- Destaco 213-UL horisontal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut de 4 skruene med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne flensede basevarianten, tilbyr Destaco også rett base (Destaco 213-UB & Destaco 213-UB-L) horisontale holde nede klemmer.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemarmklemmer i U-bar-stil har en sekskantspindel i rustfritt stål som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned metallplater eller utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene på Destaco-klemmene angir bare et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle arbeideren/operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor han skal gripe det. Fargen har ingen ekstra betydning for hvordan klemmen fungerer.