Horisontale holdeklemmer brukes til å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater for gjentatt oppspenning/avspenning gjennom hele operasjonen. De har et håndtak som er parallelt med basen i låst posisjon. Destaco 213-serien horisontale holdeklemmer har lav profildesign og stor håndtaksklaring i åpen posisjon for å øke brukervennligheten og minimere plassbehovet for montering og bruk av klemmer. Destaco 213-USS horisontal holdeklemme er utstyrt med en U-formet klemstang for montering av en sekskantspindel i rustfritt stål langs holdestangens lengde for å redusere nedetiden ved å justere i henhold til arbeidsstykker av varierende størrelse. Denne klemmen har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet i slitende miljøer. Håndtaket roteres eller skyves oppover for å åpne klemmestangen og roteres nedover for å skyve spindelen festet til klemarmen mot arbeidsstykkene. Denne klemmen har flensbunn for rask installasjon på et horisontalt arbeidsstykke / overflate. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon, rett sokkel og åpne stangkonfigurasjoner.
Bruksområder:
Destaco 213-USS horisontal holdeklemme er ideell for kontroll av inventar, montering, sveising og trebearbeidingsoperasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å holde og lukke inventar, som kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 213-USS horisontal hold-down klemme er utstyrt med en åpen U-klemmestang for å feste den justerbare spindelen.
- Denne klemmen har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet under slitende forhold.
- Den har flensbase for montering på horisontale arbeidsstykker / overflater.
- Denne klemmen har lavprofildesign og stor håndtaksklaring for å minimere plassbehovet for installasjon/drift.
- Håndtaket er lett å holde og reduserer tretthet fra brukerne ved langvarig bruk.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 150 lb.
- Klemmestangen kan åpne opptil 90 grader når håndtaket åpnes opp til 60 grader.
- Klemmearmen har en høyde på 0.66 tommer og lengde på 1.42 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 201943-M: Destaco tilbyr disse sekskantede rustfrie stålspindlene for feste på klemarmen til Destaco 213-USS klemmen.
- Destaco 102911: Raptor Supplies leverer disse flensskivene for å stramme spindelen i en fast posisjon.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 213-USS horisontal hold-down klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, sikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 213-USS hold-down klemme er sikkert montert til en horisontal overflate/arbeidsstykke ved hjelp av gjengede hull på klembasen.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt skrus av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 213-USS klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med stålkonstruksjon (213-U) for strukturell styrke. Destaco leverer også en lignende klemme med rett base (213-UB) for rask installasjon på vertikale flater.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. En horisontal holdeklemme i U-stang-stil betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak for å skyve en spindel mot arbeidsstykket og hindre den i å bevege seg midt i operasjonen, og dermed sikre sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer evnen til klemmen til å holde ned utstyret, et arbeidsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer når du utfører vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke koblingsfett, for eksempel Mobil XTC for ombygging eller service på merkets mekaniske klemmer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.