Destaco 213-UB-L horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker mot flate overflater i trebearbeidings- og produksjonsapplikasjoner. Destaco horisontale holde nede klemmer brukes til gjentatt oppspenning/løsgjøring av arbeidsstykket gjennom hele operasjonen. De har en U-formet åpen klemstang, designet for å montere en justerbar neoprenspindel langs holdestangens lengde for å redusere nedetid og forhindre kjøp av en separat klemme for ulike bruksområder. Denne funksjonen lar også arbeideren justere klemmen i henhold til størrelsen på arbeidsstykkene ved å feste tilbehør som armforlengere, klemarmadaptere og høyde- og lengdeadaptere. Destaco 213-UB-L horisontal hold-down klemme har en lav profildesign og stor håndtaksklaring i åpen posisjon for å øke brukervennligheten og minimere plassbehovet for klemmeinstallasjon og bruk. Denne manuelle vippeklemmen har stålkonstruksjon for å gi lang levetid og forhindre bøying / brudd under tung belastning. Den har et håndtak som er parallelt med basen i låst posisjon. Dette håndtaket roteres eller skyves oppover for å åpne klemmestangen og roteres nedover for å skyve spindlene festet til klemarmene mot arbeidsstykkene. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon, flensbase og U-barkonfigurasjon.
Bruksområder:
- Denne Destaco 213-UB-L horisontale holdeklemmen brukes til kontroll av inventar, sveising, montering og trebearbeidingsoperasjoner i fly-, transport-, bil- og matvareindustrien og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å holde og lukke ulike armaturer som kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 213-UB-L horisontal holdeklemme har rett base for installasjon på vertikale sideflater av klemmen og for å holde en maksimal belastning på 150 lb.
- Den er utstyrt med en åpen U-klemmestang for å feste justerbar neoprenspindel, armforlengelser og annet tilbehør.
- Denne klemmen har en lavprofildesign og stor håndtaksklaring for å minimere plassbehovet.
- Håndtaket er lett å holde og reduserer tretthet fra brukerne ved langvarig bruk.
- Denne klemmen har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og minimalisering av skader/slitasje på grunn av sliteforhold.
- Den gir en maksimal klemmestangåpning på 90 grader når håndtaket åpnes opp til 60 grader.
- Klemmen har en høyde på 0.77 tommer under den 0.85 tommer lange klemarmen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør som skivemontering (102111), samt lengde-, høyde- og klemarmadaptere for fleksibel justering av spindel og lengde og høyde på klemarm i klemmer.
- L-213-4-01 armforlengelse kan også leveres av Raptor Supplies for å utvide rekkevidden til Destaco 213-UB-L manuell klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 213-UB-L horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for miljøhelse, sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 213-UB-L hold-down klemme er sikkert montert til en vertikal overflate / arbeidsstykke ved hjelp av gjengede hull på siden av klemmebasen.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt skrus av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 213-UB-L klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med flensbase (213-UL) for montering på horisontale flater. Destaco leverer også lignende klemmer med U-stang (213-UB) for fast design og rask installasjon. For flere varianter relatert til Destaco 213-UB-L klemme, se Destaco 213-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. En horisontal hold-down-klemmer i U-stang-stil betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak for å skyve en flattoppbundet neoprenspindel mot arbeidsstykket og forhindre at det beveger seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastklemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vertikalt eller vinkelrett på basen når den er i låst posisjon, mens en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert eller plassert parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraft indikerer evnen til en klemme til å holde ned utstyr, arbeidsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke koblingsfett som Mobil XTC for å bygge om eller vedlikeholde merkets mekaniske klemmer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.