Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESCO INDUSTRIES 35702 Dispenserflaske 4 unse One Touch | AF6CYA 9X032

DESCO INDUSTRIES 35702 Dispenseringsflaske 4 unse One Touch

På lager
Vare: AF6CYA Modell: 35702Kryssreferanse: 9X032
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
750NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDoseringsflaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet4 oz.
LukkingsfargeSølv
LukkematerialeRustfritt stål
Graduation RangeIkke spesifisert
MunnSmal
FormSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Locking Top

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeFormPris
DESCO INDUSTRIES 35505 Dispenserflaske 4 unse automatisk | AF3PTN 8AMY7 35505Gjennomsiktige4 oz.SølvRustfritt stålSquare534NOK
DESCO INDUSTRIES 35508 Dispenserflaske 6 unse automatisk | AF3PTP 8AMY8 35508Gjennomsiktige6 oz.SølvRustfritt stålSquare664NOK
DESCO INDUSTRIES 35510 Doseringsflaske 8 unse automatisk | AF3PTQ 8AMY9 35510Gjennomsiktige8 oz.SølvRustfritt stålSquare697NOK
DESCO INDUSTRIES 35703 Dispenserflaske 6 unse One Touch | AF3PVF 8ANJ3 35703Gjennomsiktige6 oz.SølvRustfritt stålSquare644NOK
DESCO INDUSTRIES 35704 Dispenserflaske 8 unse One Touch | AF3PVG 8ANJ4 35704Gjennomsiktige8 oz.SølvRustfritt stålSquare670NOK
DESCO INDUSTRIES 35312 Dispenseringsflaske 8 unse One Touch | AF3PYE 8APV1 35312Gjennomsiktige8 oz.SølvRustfritt stålSquare579NOK
DESCO INDUSTRIES 35309 Dispenserflaske 6 unse One Touch | AF4BUW 8PE95 35309Gjennomsiktige6 oz.SølvRustfritt stålSquare600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESCO INDUSTRIES 35702 Dispenseringsflaske 4 unse One Touch
750NOK / enhet