Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESCO INDUSTRIES 35704 Dispenserflaske 8 unse One Touch | AF3PVG 8ANJ4

DESCO INDUSTRIES 35704 Dispenseringsflaske 8 unse One Touch

På lager
Vare: AF3PVG Modell: 35704Kryssref: 8ANJ4
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
660NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDoseringsflaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet8 oz.
LukkingsfargeSølv
LukkematerialeRustfritt stål
Graduation RangeIkke spesifisert
MunnSmal
FormSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Locking Top

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeFormPris
DESCO INDUSTRIES 35505 Dispenserflaske 4 unse automatisk | AF3PTN 8AMY7 35505Gjennomsiktige4 oz.SølvRustfritt stålSquare526NOK
DESCO INDUSTRIES 35508 Dispenserflaske 6 unse automatisk | AF3PTP 8AMY8 35508Gjennomsiktige6 oz.SølvRustfritt stålSquare621NOK
DESCO INDUSTRIES 35510 Doseringsflaske 8 unse automatisk | AF3PTQ 8AMY9 35510Gjennomsiktige8 oz.SølvRustfritt stålSquare655NOK
DESCO INDUSTRIES 35703 Dispenserflaske 6 unse One Touch | AF3PVF 8ANJ3 35703Gjennomsiktige6 oz.SølvRustfritt stålSquare635NOK
DESCO INDUSTRIES 35312 Dispenseringsflaske 8 unse One Touch | AF3PYE 8APV1 35312Gjennomsiktige8 oz.SølvRustfritt stålSquare579NOK
DESCO INDUSTRIES 35309 Dispenserflaske 6 unse One Touch | AF4BUW 8PE95 35309Gjennomsiktige6 oz.SølvRustfritt stålSquare570NOK
DESCO INDUSTRIES 35396 Dispenserflaske 4 unse påtrykt | AF4GWM 8WHD8 35396Gjennomsiktige4 oz.SølvRustfritt stålRund584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESCO INDUSTRIES 35704 Dispenseringsflaske 8 unse One Touch
660NOK / enhet