DELHI AX18-1V Eksosvifte 18 Tommer 115 / 230v 1 / 3hk 1700rpm | AB7KBG 23N622

DELHI AX18-1V eksosvifte 18 tommer 115/230v 1/3hk 1700rpm

På lager
Vare: AB7KBG Modell: AX18-1VKryssref: 23N622

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksvifte for lukkermontering
Bearing TypeBall
Blad Dia.18 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM @ 0.000-inn. SP3150
CFM @ 0.125-inn. SP2900
CFM @ 0.250-inn. SP2575
Ramme FinishAluminum
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning3.8/1.9
VaktmaterialeStål
Høyde22.75 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde16.25 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1700
Motor TypePSC
Antall kniver3
Antall hastigheterVariabel
Fase1
Åpning av firkantet påkrevd20 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 230V
Bredde22.75 "
Wire Guard ferdigChrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.558
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Artikkelnummer for hastighetskontroll (produsent nr. MC5, MC5-230)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeBlad Dia.Maks. DybdeMotor HPMotor turtallAntall hastigheterSpenningPris
DELHI AX12-1VHE Eksosvifte 12 Tommer 115v 1 / 15hk 1450rpm | AB7KBE 23N620 AX12-1VHE16.75 "Ermet12 "16 "1/151450Variabel115V5 177 NOK
DELHI AX16-1VHE Eksosvifte 16 Tommer 115v 1 / 15hk 1450rpm | AB7KBF 23N621 AX16-1VHE20.75 "Ermet16 "16 "1/151450Variabel115V6 709 NOK
DELHI AX20-1V Eksosvifte 20 Tommer 115/230v 1/3hk 1700rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "Ball20 "16.25 "1/31700Variabel115 / 230V8 583 NOK
DELHI AX24-1V Eksosvifte 24 Tommer 115 / 230v 1 / 3hk 1100rpm | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "Ball24 "16 "1/31100Variabel115 / 230V9 942 NOK
DELHI AX24-2 Eksosvifte 24 Tommer 115v 1 / 3hk 1100rpm | AB7KBK 23N625 AX24-228.75 "Ball24 "16 "1/311001115V10 206 NOK
DELHI AX30-2 Eksosvifte 30 Tommer 115/230v 1/3hk 1100rpm | AB7KBL 23N626 AX30-235.25 "Ball30 "18.25 "1/311001115 / 230V13 419 NOK
DELHI AX36-7 Eksosvifte 36 Tommer 115 / 230v 1 / 2hk 850rpm | AB7KBM 23N627 AX36-741.25 "Ball36 "18.5 "1/28501115 / 230V18 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELHI AX18-1V eksosvifte 18 tommer 115/230v 1/3hk 1700rpm
8 149 NOK / enhet