DELHI AX16-1VHE Eksosvifte 16 Tommer 115v 1 / 15hk 1450rpm | AB7KBF 23N621

DELHI AX16-1VHE eksosvifte 16 tommer 115v 1/15hk 1450rpm

På lager
Vare: AB7KBF Modell: AX16-1VHEKryssref: 23N621

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksvifte for lukkermontering
Bearing TypeErmet
Blad Dia.16 "
BladmaterialeAluminum
CFM @ 0.000-inn. SP1850
CFM @ 0.125-inn. SP1700
CFM @ 0.250-inn. SP1550
Ramme FinishAluminum
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning1
VaktmaterialeStål
Høyde20.75 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde16 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/15
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1450
Motor TypePSC
Antall kniver3
Antall hastigheterVariabel
Fase1
Åpning av firkantet påkrevd18 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115V
Bredde20.75 "
Wire Guard ferdigChrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.709
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)43.82
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Artikkelnummer for hastighetskontroll (produsent nr. MC3)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeBlad Dia.Maks. DybdeMotor HPMotor turtallAntall hastigheterSpenningPris
DELHI AX12-1VHE Eksosvifte 12 Tommer 115v 1 / 15hk 1450rpm | AB7KBE 23N620 AX12-1VHE16.75 "Ermet12 "16 "1/151450Variabel115V5 177 NOK
DELHI AX18-1V Eksosvifte 18 Tommer 115 / 230v 1 / 3hk 1700rpm | AB7KBG 23N622 AX18-1V22.75 "Ball18 "16.25 "1/31700Variabel115 / 230V8 149 NOK
DELHI AX20-1V Eksosvifte 20 Tommer 115/230v 1/3hk 1700rpm | AB7KBH 23N623 AX20-1V24.75 "Ball20 "16.25 "1/31700Variabel115 / 230V8 583 NOK
DELHI AX24-1V Eksosvifte 24 Tommer 115 / 230v 1 / 3hk 1100rpm | AB7KBJ 23N624 AX24-1V28.75 "Ball24 "16 "1/31100Variabel115 / 230V9 942 NOK
DELHI AX24-2 Eksosvifte 24 Tommer 115v 1 / 3hk 1100rpm | AB7KBK 23N625 AX24-228.75 "Ball24 "16 "1/311001115V10 206 NOK
DELHI AX30-2 Eksosvifte 30 Tommer 115/230v 1/3hk 1100rpm | AB7KBL 23N626 AX30-235.25 "Ball30 "18.25 "1/311001115 / 230V13 419 NOK
DELHI AX36-7 Eksosvifte 36 Tommer 115 / 230v 1 / 2hk 850rpm | AB7KBM 23N627 AX36-741.25 "Ball36 "18.5 "1/28501115 / 230V18 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELHI AX16-1VHE eksosvifte 16 tommer 115v 1/15hk 1450rpm
6 709 NOK / enhet