Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEKORRISTER SPH214 2 x 14 Scroll Stålbelagt messing | AE6KDQ 5TFE0

DECOR GRATES SPH214 2 x 14 Scroll Stålbelagt messing

På lager
Vare: AE6KDQ Modell: SPH214Kryssreferanse: 5TFE0
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull stålbelagt messingregister
Luftstrøm59 cfm
AnleggForgitter i belagt stål og spjeldboks i plast med luftstrømskontrolltapp
Dybde1.38 "
FinishMessing
Høyde15.5 "
Maks. Kanalhøyde (inn.)13.91
Maks. Kanalbredde (in.)2.42
Åpning kreves13.66 x 2.17 "
Total høyde15.5 "
Samlet bredde3.75 "
typen2x14
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømFinishHøydeSakÅpning krevesTotal høydetypenPris
DEKORRISTER SPH212-NKL 2 x 12 Scroll Stålbelagt nikkel | AE6KDP 5TFD9 SPH212-NKLCFM 57Nikkel13.5 "Rull stålbelagt nikkelregister11.69 x 2.16 "13.5 "2x12234NOK
DEKORRISTER SPH214-A 2 x 14 Scroll Stålbelagt Antikk | AE6KDR 5TFE1 SPH214-A59 cfmAntikk messing15.5 "Rull stålbelagt antikkregister13.66 x 2.17 "15.5 "2x14279NOK
DEKORRISTER SPH214-NKL 2 x 14 Scroll Stålbelagt nikkel | AE6KDT 5TFE2 SPH214-NKL59 cfmNikkel15.5 "Rull stålbelagt nikkelregister13.66 x 2.17 "15.5 "2x14279NOK
DEKORRISTER SPH212 2 x 12 Scroll Stålbelagt messing | AE7GBQ 5YAY7 SPH212CFM 57Messing13.5 "Rull stålbelagt messingregister11.69 x 2.16 "13.5 "2x12237NOK
DEKORRISTER SPH212-A 2 x 12 Scroll Stålbelagt Antikk | AE7GBR 5YAY8 SPH212-ACFM 57Antikk messing13.5 "Rull stålbelagt antikkregister11.69 x 2.16 "13.5 "2x12235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DECOR GRATES SPH214 2 x 14 Scroll Stålbelagt messing
279NOK / enhet