POWER FIRST Flagg kvinnelig frakobling


filtre
Tilkoblingsmateriale: Tinnbelagt messing , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjon: Full , Isolasjonstype: nylon , Maks. Temp.: 221 Grader F , Maks. Spenning: 300V , Søm: Butted , Fanestørrelse: 0.250 x 0.032 "
StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
24C707
0.157 "Rød0.82 "22 til 18 AWG50613NOK
B
24C723
0.177 "Blå0.82 "16 til 14 AWG50613NOK
C
24C752
0.248 "Gul0.91 "12 til 10 AWG50680NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?