Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 24C707 Flag Kvinne Disc #4 22-18 Awg - Pakke med 50 | AB7VHL

POWER FIRST 24C707 Flag Kvinne Disc #4 22-18 Awg - Pakke med 50

På lager
Vare: AB7VHL Modell: 24C707
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
613NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig flagg Koble fra
Fat Inside Dia.0.157 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning300V
Total lengde0.82 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1179
Skipets høyde (cm)0.36
Skipets lengde (cm)1.2
Skipets bredde (cm)0.8
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 24C723 Flag Kvinne Disc 16-14 Awg 0.82 Inch - Pakke med 50 | AB7VHT 24C7230.177 "Blå0.82 "16 til 14 AWG50613NOK
POWER FIRST 24C752 Flag Kvinne Disc 12-10 Awg - Pakke med 50 | AB7VJG 24C7520.248 "Gul0.91 "12 til 10 AWG50680NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 24C707 Flag Kvinne Disc #4 22-18 Awg - Pakke med 50
613NOK /pakke