Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 80905VC Roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, Nitril, 80 mm Id, 90 mm Od, 5 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure | CP3JGK 53WR79

DDS 80905VC roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 80 mm Id, 90 mm Od, 5 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure

På lager
Vare: CP3JGK Modell: 80905VCKryssreferanse: 53WR79
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
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8428
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DDS 80905VC roterende akseltetning, 1 leppe, Vc, nitril, 80 mm Id, 90 mm Od, 5 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure
346NOK / enhet