Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 12.717.463.17VB Roterende akseltetning, 1 leppe, Vb, nitril, 0.5 tommers id, 11/16 tomme ød, 0.125 tommers bredde | CP3JDN 61AK59

DDS 12.717.463.17VB Roterende akseltetning, 1 leppe, Vb, nitril, 0.5 tomme Id, 11/16 tomme Od, 0.125 tomme bredde

På lager
Vare: CP3JDN Modell: 12.717.463.17VBKryssref: 61AK59

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DDS 6.3512.674.78VBV Roterende akseltetning, 1 leppe, Vb, fluor, 0.25 tomme Id, 1/2 tomme Od, 0.188 tomme bredde | CP3JDL 61AK83 6.3512.674.78VBV370NOK
DDS 9.5217.553.96VBV Roterende akseltetning, 1 leppe, Vb, fluor, 0.375 tomme Id, 11/16 tomme Od, 0.156 tomme bredde | CP3JDM 61AK84 9.5217.553.96VBV572NOK
DDS 22.2228.573.17VB Roterende akseltetning, 1 leppe, Vb, nitril, 0.875 tomme Id, 1 1/8 tomme Od, 0.125 tomme bredde | CP3JDP 61AK66 22.2228.573.17VB158NOK
DDS 152103VB Roterende akseltetning, 1 leppe, Vb, nitril, 15 mm Id, 21 mm Od, 3 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure | CP3JDQ 61AK61 152103VB140NOK
DDS IN50.860.326.35VB Roterende akseltetning, 1 leppe, Vb, nitril, 2 tommers Id, 2 3/8 tomme Od, 0.25 tommers bredde | CP3JDR 61AK82 IN50.860.326.35VB315NOK
DDS 50.860.326.35VB Roterende akseltetning, 1 leppe, Vb, nitril, 2 tommers Id, 2 3/8 tomme Od, 0.25 tommers bredde | CP3JDT 61AK77 50.860.326.35VB279NOK
DDS 21285.5VB Roterende akseltetning, 1 leppe, Vb, nitril, 21 mm Id, 28 mm Od, 5.5 mm Bredde | CP3JDU 61AK65 21285.5VB158NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DDS 12.717.463.17VB Roterende akseltetning, 1 leppe, Vb, nitril, 0.5 tomme Id, 11/16 tomme Od, 0.125 tomme bredde
142NOK / enhet