DBI-SALA 8000000 Tripod Aluminium 350 Lb. 7 føtter | AE4QME 5MGG6

DBI-SALA 8000000 Stativ Aluminium 350 Lb. 7 fot

Vare: AE4QME Modell: 8000000Kryssreferanse: 5MGG6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 641 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStativ med begrenset plass
FARGESølv
Finishanodisert aluminium
Høyde Range60 til 84 "
MaterialeAluminum
Maks. Arbeidsbelastning350 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.34
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)194.63
Skipets bredde (cm)20.64
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Base Radius Range (44 til 77 ")

Produktvarianter

ProduktModellHøyde RangePris
DBI-SALA 8000010 Stativ Aluminium 350 Lb. 9 føtter | AE4QMF 5MGG7 800001084 til 108 "24 750 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 8000000 Stativ Aluminium 350 Lb. 7 fot
25 641 NOK / enhet