Dbi-sala 7012815818 | 1110893 | 10e647 | Helkroppssele, parring / parring, S, 420 Lb vektkapasitet, 1110893, parring | Norge
Flat Shipping

Flat Frakt kl 299 kr + TVA

DBI-SALA 1110893 ExoFit XP lysbuesele, PVC-belagt spenne, 420 lb | AA2DRY 10E647

DBI-SALA 7012815818 1110893 Helkroppssele, parring / parring, S, 420 lb vektkapasitet, 1110893, parring

Varenummer: AA2DRY Modell: 7012815818Kryssref: 10E647 / 1110893
På lager

Få tak i det onsdag, Februar 26

Flat Frakt på 299 kr + TVA 299 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

11 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakFull Body Harness
D-ring bakJa
Spenner til brystbåndKomme igjennom
FARGESvart
D-ring foranNei
MaskinvarematerialePVC-belagt smidd legeringsstål
Sele SøknadArc Flash
Ben stropp spennerKomme gjennom
Side D-ringerNei
StørrelseS
Remmen til subpelvicJa
Strekkfasthet7000 lb.
Webbing materialeNomex (R) / Kevlar (R)
Vektkapasitet420 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode6307200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellD-ring bakSpenner til brystbåndFARGED-ring foranMaskinvarematerialeSakBen stropp spennerStørrelsePris
DBI-SALA 1100943 Lysbue-sele, 7000 lb strekkstyrke, størrelse S | AA2DRP 10E639 7100241697JaHurtigkoblingSvartNeiPVC-belagt smidd legeringsstålFull Body HarnessHurtigkoblingS11 602 NOK
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash Sele, D-Ring, Quick Connect | AA2DRQ 10E640 7012815197JaHurtigkoblingSvartNeiPVC-belagt smidd legeringsstålFull Body HarnessHurtigkoblingM11 602 NOK
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Flash-sele, D-ring bak, 7000 lb | AA2DRR 10E641 7012815198JaHurtigkoblingSvartNeiPVC-belagt smidd legeringsstålFull Body HarnessHurtigkoblingL11 602 NOK
DBI-SALA 1100942 Lysbue-sele, 7000 lb strekkstyrke, D-ring bak | AA2DRT 10E642 7012815199JaHurtigkoblingSvartNeiPVC-belagt smidd legeringsstålFull Body HarnessHurtigkoblingXL11 602 NOK
DBI-SALA 1110849 Helkroppssele, nylonvev, hurtigkoblingsspenne | AA2DRU 10E643 7012815806JaHurtigkoblingBlåNeiPVC-belagt smidd legeringsstålFull Body HarnessHurtigkoblingS9 595 NOK
DBI-SALA 1110843 Arc Flash nylonsele, PVC-rygg D-ring, mellomstørrelse | AA2DRV 10E644 7012815803JaHurtigkoblingBlåNeiPVC-belagt smidd legeringsstålFull Body HarnessHurtigkoblingM9 595 NOK
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Flash Sele, Rescue Web Loops, Large | AA2DRW 10E645 7012815804JaHurtigkoblingBlåNeiPVC-belagt smidd legeringsstålFull Body HarnessHurtigkoblingL9 595 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 7012815818 1110893 Helkroppssele, parring / parring, S, 420 lb vektkapasitet, 1110893, parring
11 108 NOK / enhet