Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

DBI-SALA 1100942 Lysbue-sele, 7000 lb strekkstyrke, D-ring bak | AA2DRT 10E642

DBI-SALA 7012815199 70007405833 Helkroppssele, Quick-Connect / Quick-Connect, XL, 310 lb vektkapasitet, 1100942

Varenummer: AA2DRT Modell: 7012815199Kryssref: 10E642 / 70007405833
På lager

Få tak i det Torsdag, Mai 1

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

11 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakFull Body Harness
D-ring bakJa
Spenner til brystbåndQuick Connect
FARGESvart
D-ring foranNei
Maskinvare FinishPVC-belagt
MaskinvarematerialeSmidd legeringsstål
Sele SøknadArc Flash
Ben stropp spennerQuick Connect
Side D-ringerNei
StørrelseXL
Remmen til subpelvicJa
Strekkfasthet7000 lbs.
Webbing materialeKevlar, Nomex
Veiekapasitet420 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9935
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode6307200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 7012815199 70007405833 Helkroppssele, Quick-Connect / Quick-Connect, XL, 310 lb vektkapasitet, 1100942
11 602 NOK / enhet