Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash Sele, D-Ring, Quick Connect | AA2DRQ 10E640

DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash Sele, D-Ring, Quick Connect

På lager
Vare: AA2DRQ Modell: 1100940Kryssreferanse: 10E640

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
11 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFull Body Harness
Tilbake D-ringJa
Spenner til brystbåndHurtigkobling
FARGESvart
D-ring foranNei
MaskinvarematerialePVC-belagt smidd legeringsstål
Sele SøknadArc Flash
Ben stropp spennerHurtigkobling
Side D-ringerNei
StørrelseM
Remmen til subpelvicJa
Strekkfasthet7000 lb.
Webbing materialeNomex (R) / Kevlar (R)
Vektkapasitet420 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9395
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode6307200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkulderstroppspennerTilbake D-ringSpenner til brystbåndSide D-ringerStørrelseRemmen til subpelvicStrekkfasthetWebbing materialePris
DBI-SALA 1100943 Lysbue-sele, 7000 lb strekkstyrke, størrelse S | AA2DRP 10E639 1100943-JaHurtigkoblingNeiSJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)11 421 NOK
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Flash-sele, D-ring bak, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-JaHurtigkoblingNeiLJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)11 421 NOK
DBI-SALA 1100942 Lysbue-sele, 7000 lb strekkstyrke, D-ring bak | AA2DRT 10E642 1100942-JaHurtigkoblingNeiXLJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)11 421 NOK
DBI-SALA 1110849 Helkroppssele, nylonvev, hurtigkoblingsspenne | AA2DRU 10E643 1110849-JaHurtigkoblingNeiSJa7000 lb.nylon8 902 NOK
DBI-SALA 1110843 Arc Flash nylonsele, PVC-rygg D-ring, mellomstørrelse | AA2DRV 10E644 1110843-JaHurtigkoblingNeiMJa7000 lb.nylon8 902 NOK
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Flash Sele, Rescue Web Loops, Large | AA2DRW 10E645 1110844-JaHurtigkoblingNeiLJa7000 lb.nylon8 902 NOK
DBI-SALA 1110845 Nylonbue-blinksele, PVC-rygg D-ring, nettredningsløkker | AA2DRX 10E646 1110845-JaHurtigkoblingNeiXLJa7000 lb.nylon8 902 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash Sele, D-Ring, Quick Connect
11 421 NOK / enhet