Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 1101655 Helkroppssele L 420 Lb. Blå/gul | AC3NPQ 2UZH6

DBI-SALA 1101655 Helkroppssele L 420 Lb. Blå/gul

På lager
Vare: AC3NPQ Modell: 1101655Kryssreferanse: 2UZH6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFull Body Harness
Tilbake D-ringJa
Spenner til brystbåndKomme igjennom
FARGEBlå / Gul
D-ring foranNei
MaskinvarematerialeSmidd legeringsstål
Sele SøknadAnlegg
Ben stropp spennerTunge
SkulderstroppspennerNei
Side D-ringerJa
StørrelseL
Remmen til subpelvicJa
Strekkfasthet6000 lb.
Webbing materialepolyester
Vektkapasitet420 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8215
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Strekkbar (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSkulderstroppspennerTilbake D-ringSpenner til brystbåndSide D-ringerStørrelseRemmen til subpelvicStrekkfasthetWebbing materialePris
DBI-SALA 1100943 Lysbue-sele, 7000 lb strekkstyrke, størrelse S | AA2DRP 10E639 1100943-JaHurtigkoblingNeiSJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)10 146 NOK
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash Sele, D-Ring, Quick Connect | AA2DRQ 10E640 1100940-JaHurtigkoblingNeiMJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)10 146 NOK
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Flash-sele, D-ring bak, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-JaHurtigkoblingNeiLJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)10 146 NOK
DBI-SALA 1100942 Lysbue-sele, 7000 lb strekkstyrke, D-ring bak | AA2DRT 10E642 1100942-JaHurtigkoblingNeiXLJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)10 146 NOK
DBI-SALA 1110849 Helkroppssele, nylonvev, hurtigkoblingsspenne | AA2DRU 10E643 1110849-JaHurtigkoblingNeiSJa7000 lb.nylon8 330 NOK
DBI-SALA 1110843 Arc Flash nylonsele, PVC-rygg D-ring, mellomstørrelse | AA2DRV 10E644 1110843-JaHurtigkoblingNeiMJa7000 lb.nylon9 083 NOK
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Flash Sele, Rescue Web Loops, Large | AA2DRW 10E645 1110844-JaHurtigkoblingNeiLJa7000 lb.nylon9 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1101655 Helkroppssele L 420 Lb. Blå/gul
4 306 NOK / enhet