Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH2LEB941 Hle dekselsett | AJ2BLQ 46J731

DAYTON MH2LEB941 Hle dekselsett

På lager
Vare: AJ2BLQ Modell: MH2LEB941Kryssref: 46J731

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHle dekselsett
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON MH2LEB844 Hle dekselsett | AJ2BKQ 46J681 MH2LEB844219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH2LEB941 Hle dekselsett
226NOK / enhet