Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH29XL8543G Ringfeste ekstern | AG9HBY 20JG09

DAYTON MH29XL8543G ringholder ekstern

På lager
Vare: AG9HBY Modell: MH29XL8543GKryssref: 20JG09

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing, beholde, ekstern
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)2.49
Skipets bredde (cm)0.2
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON MH29XL8546G Ringfeste ekstern | AG9HCB 20JG12 MH29XL8546G18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH29XL8543G ringholder ekstern
18NOK / enhet