Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON AX-046 aksel 18-3/4 X 5/8 tomme diameter | AJ2ABK 46G851

DAYTON AX-046 Aksel 18-3/4 X 5/8 tommer diameter

På lager
Vare: AJ2ABK Modell: AX-046Kryssref.: 46G851

Få tak i det Mai 20, mandag
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksel 18-3 / 4 X 5/8 "Dia.
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)1.52
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON AX-046 Aksel 18-3/4 X 5/8 tommer diameter
187NOK / enhet