DAYTON 7H743 Vifte Inline-kanal | AF3KWQ

DAYTON 7H743 Blåser Inline-kanal

På lager
Vare: AF3KWQ Modell: 7H743

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM759
Bolthull Dia. (I.)7/8
CFM @ 0.125-inn. SP2190
CFM @ 0.250-inn. SP2045
CFM @ 0.375-inn. SP1855
CFM @ 0.500-inn. SP1495
Utslippshøyde (in.)11.375
Utladningsbredde (in.)13.125
Filterfaktor0.160
Filterhøyde (in.)18-3/4
Filterbredde (in.)21-1/8
Forsterker med full belastning2.0/1.0
Høyde20 "
HusfinishGrønn bakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 F
Maks. Dybde24-3 / 4 "
Maks. Innløpstemperatur140 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor turtall1725
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonAlt med sjakt horisontalt
Antall monteringspunkter4
FaseTre
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.11.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.10.6
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter11 9 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremoverkurve
Bredde22.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.24
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellUtslippshøyde (in.)Vifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPUtladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningHøydeMaks. DybdeMotor HPPris
DAYTON 7H710 Blåserkanal | AF3KVE 7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/616 474 NOK
DAYTON 7H711 Blåserkanal | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/616 063 NOK
DAYTON 7H712 Blåserkanal | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/416 040 NOK
DAYTON 7H713 Blåserkanal | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/315 656 NOK
DAYTON 7H714 Blåserkanal | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/218 232 NOK
DAYTON 7H715 Blåserkanal | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/417 966 NOK
DAYTON 7H716 vifte Inline-kanal | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/318 236 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H743 Blåser Inline-kanal
22 828 NOK / enhet