DAYTON 7H488 Kanalblåser 36 In | AF3KVA

DAYTON 7H488 kanalblåser 36 tommer

På lager
Vare: AF3KVA Modell: 7H488

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

112 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM643
CFM @ 0.000-inn. SP18,494
CFM @ 0.125-inn. SP18,041
CFM @ 0.250-inn. SP17,587
CFM @ 0.375-inn. SP17,134
CFM @ 0.500-inn. SP16,511
CFM @ 0.625-inn. SP15,865
CFM @ 0.750-inn. SP15,327
CFM @ 1.000-inn. SP14,081
CFM @ 1.250-inn. SP12,560
Forsterker med full belastning14.5-13.1/6.6
Høyde52 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.24 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)47 7 / 8
Innløpsbredde (in.)47 7 / 8
Maks. BHP5.19
Maks. Dybde42 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP5
Motor turtall653
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.24-1 / 2 "
Utløpshøyde47 7 / 8 "
Utløpsbredde47 7 / 8 "
Fase3
Skaft Dia.1 1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 335.6343
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPForsterker med full belastningInnløp Dia.Maks. BHPPris
DAYTON 5AV85 kanalblåser 36 tommer | AE3BGB 5AV85------24-1 / 2 "-95 238 NOK
RFQ
DAYTON 7H489 Kanalblåser 36 tommer | AF3KVB 7H48918,50573721,19817,51516,47520.6-18.7/9.324 1 / 2 "7.84120 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H488 kanalblåser 36 tommer
112 231 NOK / enhet