DAYTON 5AV85 kanalblåser 36 tommer | AE3BGB

DAYTON 5AV85 kanalblåser 36 tommer

På lager
Vare: AE3BGB Modell: 5AV85

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Høyde52 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Innløp Dia.24-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)47 7 / 8
Innløpsbredde (in.)47 7 / 8
Maks. Dybde42 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.24-1 / 2 "
Utløpshøyde47 7 / 8 "
Utløpsbredde47 7 / 8 "
Skaft Dia.1 1 / 2 "
typenSentrifugal, mindre kjørepakke
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 282.15
Skipets høyde (cm)207.01
Skipets lengde (cm)130.81
Skipets bredde (cm)149.86
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPForsterker med full belastningInnløp Dia.Maks. BHPPris
DAYTON 7H488 Kanalblåser 36 In | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1/6.624 1 / 2 "5.19112 231 NOK
DAYTON 7H489 Kanalblåser 36 tommer | AF3KVB 7H48918,50573721,19817,51516,47520.6-18.7/9.324 1 / 2 "7.84120 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5AV85 kanalblåser 36 tommer
95 238 NOK / enhet