DAYTON 7AH87 Beltedrevet vifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BXD

DAYTON 7AH87 Beltedrevet vifte med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3BXD Modell: 7AH87

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

152 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM925
CFM @ 4.000-inn. SP9641
CFM @ 5.000-inn. SP7877
dBA @ 5 føtter83
Utslippshøyde (in.)21
Utladningsbredde (in.)17
Forsterker med full belastning38.8-35.1/17.5
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde56.875 "
Husets lengde54 "
Housing MaterialStål
Husets bredde17 "
Hz60
Innløp Dia.21-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM1569
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme254T
Motor HP15
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1760
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.2-7 / 16 "
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter36 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 705.7125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414802015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHusets lengdeVifte RPMCFM @ 4.000-inn. SPHusets breddeInnløp Dia.Maks. Vifte RPMMotorhusMotorrammePris
DAYTON 7AH43 Belte-drive Blower With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BVF 7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof254T121 409 NOK
DAYTON 7AH45 Beltedrevet vifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BVH 7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof254T121 457 NOK
DAYTON 7AH47 Belte-drive Blower With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BVK 7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof256T122 768 NOK
DAYTON 7AH49 Belte-drive Blower With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BVM 7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof256T123 189 NOK
DAYTON 7AH51 Belte-drive Blower With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BVP 7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof284T138 200 NOK
DAYTON 7AH53 Belte-drive Blower With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BVR 7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof284T136 672 NOK
DAYTON 7AH55 Belte-drive Blower With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BVU 7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof286T133 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AH87 Beltedrevet vifte med drivpakke 208-230/460 V
152 035 NOK / enhet