DAYTON 7AF62 røraksial vifte med drivpakke 230/460 V | AF3BNJ

DAYTON 7AF62 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V

På lager
Vare: AF3BNJ Modell: 7AF62

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.21 "
BladmaterialeAluminum
Boltsirkel Dia.22.5 "
CFM @ 0.000-inn. SP3522
CFM @ 0.125-inn. SP3106
Dimensjon A23.875 "
Dimensjon B16.75 "
Dimensjon C21.5 "
Dimensjon D18 "
Dimensjon E7 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM989
Forsterker med full belastning1.2/0.6
Høyde28 11 / 16 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens23-7 / 8 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens21-1 / 4 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz50/60
Innløp Dia.21.5 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP0.18
Maks. Dybde18 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde10 "
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor HP1/3
Motor turtall1725
Motor TypeFarlig beliggenhet, 3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.21.5 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.4
Spenning230/460
Bredde23.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.864
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. BHPMotorhusMotor HPMotor turtallMotor TypePris
DAYTON 3NXF4 Tube Axial Fan 28-11 / 16 inch H Belt | AD2FEL 3NXF4--------19 766 NOK
DAYTON 7AF57 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BND 7AF5750/60404236890.26Helt lukket vifte avkjølt1/217253-fase24 890 NOK
DAYTON 7AF58 rørakselvifte med drivpakke 208-230 / 460 V | AF3BNE 7AF5850/60404236890.26Helt lukket vifte avkjølt1/21725Farlig beliggenhet, 3-fase27 646 NOK
DAYTON 7AF59 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNF 7AF5950/60473344380.45Helt lukket vifte avkjølt3/417253-fase25 784 NOK
DAYTON 7AF60 røraksialvifte med drivpakke 208-230 / 460 V | AF3BNG 7AF6050/60473344380.45Helt lukket vifte avkjølt3/41725Farlig beliggenhet, 3-fase27 030 NOK
DAYTON 7AF61 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNH 7AF6150/60352231060.18Helt lukket vifte avkjølt1/317253-fase24 600 NOK
DAYTON 7AF63 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNK 7AF6360540751540.67Helt lukket vifte avkjølt117403-fase29 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AF62 Røraksialvifte med drivpakke 230/460 V
27 035 NOK / enhet