DAYTON 7AE59 Forsyningsventilator 24 tommer 208-230/460 V | AF3BJA

DAYTON 7AE59 forsyningsventilator 24 tommer 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3BJA Modell: 7AE59

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP4445
CFM @ 0.125-inn. SP4057
CFM @ 0.250-inn. SP3534
Fan RPM1012
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning1.5-1.6/0.8
Høyde39 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP0.39
Maks. Dybde48 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/3
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal
Antall kniver6
Fase3
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStål
Skaft Dia.3 / 4 "
typenAksial beltedrift nedblåsing
Spenning208-230/460
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeLagerstørrelseBearing TypeForsterker med full belastningHøydeMaks. BHPMaks. DybdeMotorhusPris
DAYTON 7AE25 forsyningsventilator 20 tommer 115 / 208-230 V | AF3BGN 7AE25Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Åpne Dripproof26 124 NOK
DAYTON 7AE26 forsyningsventilator 20 tommer 115/208-230 V | AF3BGP 7AE26Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Helt lukket Air-Over28 074 NOK
DAYTON 7AE27 forsyningsventilator 20 tommer 208-230/460 V | AF3BGQ 7AE27Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Åpne Dripproof27 597 NOK
DAYTON 7AE28 forsyningsventilator 20 tommer 208-230/460 V | AF3BGR 7AE28Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Helt lukket ikke-ventilert26 641 NOK
DAYTON 7AE29 Forsyningsventilator 20 tommer 115/208-230 V | AF3BGT 7AE29Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Åpne Dripproof25 762 NOK
DAYTON 7AE31 Tilførselsventilator 20 tommer 208-230 / 460 V | AF3BGV 7AE31Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Åpne Dripproof27 023 NOK
DAYTON 7AE32 Tilførselsventilator 20 Tommer 208-230 / 460 V | AF3BGW 7AE32Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Helt lukket ikke-ventilert27 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AE59 forsyningsventilator 24 tommer 208-230/460 V
30 152 NOK / enhet