DAYTON 7AC78 Tilførselsvifte 60 tommer 208-230/460 V 15 Hk | AF3BAD

DAYTON 7AC78 Tilførselsvifte 60 tommer 208-230/460 V 15 Hk

På lager
Vare: AF3BAD Modell: 7AC78

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilførselsvifte m / stasjonspakke
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1.75 "
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
Blad Dia.60 "
BladmaterialeStøpt aluminium
CFM @ 0.000-inn. SP69692
CFM @ 0.125-inn. SP66,816
CFM @ 0.250-inn. SP63,943
CFM @ 0.375-inn. SP61,110
CFM @ 0.500-inn. SP57,579
KjøretypeBelte
ViftevurderingHeavy
Fan RPM699
Flensbredde2"
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning38.8-35.1/17.5
Høyde66 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU9
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP17.25
Maks. Dybde35.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP15
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1760
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver6
Utenfor Dia.66 "
Generell dybde35.5 "
Fase3
Skaft Dia.1.75 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.74
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.77
Venturi klaring Dia.61 "
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW6
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 363.6963
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPLagerstørrelseBearing TypeCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.625-inn. SPFan RPMFlensbreddeForsterker med full belastningPris
DAYTON 7AC61 Tilførselsvifte 54 tommer 208-230/460 V 1 1/2 Hk | AF3AZK 7AC61-1.25 "Smørbar puteblokk--3432"4.4-4.0/2.045 987 NOK
DAYTON 7AC63 Tilførselsvifte 54 Tommer 115 / 208-230 V 2 Hk | AF3AZM 7AC63-1.25 "Smørbar puteblokk--3712"21.0 / 11.3-10.547 721 NOK
DAYTON 7AC65 Tilførselsvifte 54 Tommer 208-230 / 460 V 2 Hk | AF3AZP 7AC65-1.25 "Smørbar puteblokk--3712"6.1-5.5/2.847 998 NOK
DAYTON 7AC68 Tilførselsvifte 54 Tommer 208-230 / 460 V 3 Hk | AF3AZT 7AC68-1.25 "Smørbar puteblokk--4292"9.2-8.3/4.250 262 NOK
DAYTON 7AC70 Tilførselsvifte 54 Tommer 208-230 / 460 V 5 Hk | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Smørbar puteblokk--5072"14.5-13.1/6.651 386 NOK
DAYTON 7AC72 Tilførselsvifte 60 tommer 208-230/460 V 5 Hk | AF3AZX 7AC72-1.75 "Gjenbrukbar putepute--4852"14.5-13.1/6.679 337 NOK
DAYTON 7AC74 Tilførselsvifte 60 Tommer 208-230 / 460 V 7 1/2 Hk | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Gjenbrukbar putepute--5552"20.6-18.7/9.385 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AC78 Tilførselsvifte 60 tommer 208-230/460 V 15 Hk
89 630 NOK / enhet