Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6Z076 Ac Girmotor 8.8 Rpm Åpen 115v | AF2XYN

DAYTON 6Z076 Ac Girmotor 8.8 Rpm Åpen 115v

På lager
Vare: AF2XYN Modell: 6Z076
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
6 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneKraftig nål på koffert, ball på motor
BremsTilpasses 5X400
Kondensator påkrevd2MDV3
KabinettÅpen
Forsterker med full belastning0.3
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeStål eller varmebehandlet pulverisert metall
Girutveksling186:1
GirutstyrHelical First Stage / Spur
Gears1. trinns stål, spiralformet, påfølgende trinn stål eller varmebehandlet pulverisert metallspor
boligStøpt aluminium
Hz50/60
Skriv inn HP1/80
Lengde Mindre aksel7.25 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment76 tommer
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt8.8
Overhunget belastning90 lb.
Fase1
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsFjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8501104020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligHousing MaterialPris
DAYTON 1LNF7 Ac Girmotor 4 Rpm Åpen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-762:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 550 NOK
DAYTON 1LNF8 Ac Girmotor 6 Rpm Åpen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-529:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 666 NOK
DAYTON 1LNF9 Ac Girmotor 26 Rpm Åpen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-126:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 701 NOK
DAYTON 1LNG1 Ac Girmotor 52 Rpm Åpen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-63:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 659 NOK
DAYTON 1LNG2 Ac Girmotor 1 Rpm Åpen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-2976:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 663 NOK
DAYTON 1LPL2 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorPlate27:1-Acetyl / stålStøpt sink-7 596 NOK
DAYTON 1LPL6 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motor-27:1-Acetyl / stålStøpt sink-6 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z076 Ac Girmotor 8.8 Rpm Åpen 115v
6 598 NOK / enhet