DAYTON 6TWL4 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 115v 56z Odp | AF2HKC

DAYTON 6TWL4 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 115v 56z Odp

På lager
Vare: AF2HKC Modell: 6TWL4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.5.625 "
Boltsirkel Dia.5.125 "
Kondensator inkludert10MFD / 370V
DutyKontinuerlig luft over
KabinettÅpne Dripproof
Frame56Z
Forsterker med full belastning4.7
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1100
Nominell effektivitet59.5%
Antall hastigheter1
Total lengde12.875 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.25 "
Ring til ringsenter8.125 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1001-1100
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde4.25 "
AkselorienteringHele vinkelen
AkseltypeTastet
Stud Lengde1"
Stud plasseringAkselenden
Stud mønster3-5/8 x 3-5/8"
Stud størrelse# 10-32
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1215
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8501404040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFrameLagreneKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
DAYTON 1AGF8 Motor Shaded Pole 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp | AA8 VCR 1AGF84.4Ermet4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "2 537 NOK
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Hk 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YErmet5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "3 114 NOK
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hk Direkte / kjøreblåsere | AC9ZGF 3LU7148YZErmet5.625 "2.11/660B5.187 "2 099 NOK
DAYTON 3LU72 Motor 1/6hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGG 3LU7248YZErmet5.625 "1.1-11/660B5.187 "2 176 NOK
DAYTON 3LU73 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGH 3LU7348YZErmet5.625 "3.71/460B5.437 "2 883 NOK
DAYTON 3LU74 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGJ 3LU7448YZErmet5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "3 699 NOK
DAYTON 3LU75 Motor 1/4hk Direkte/drevet blåser | AC9ZGK 3LU7548YZErmet5.625 "41/460B5.437 "2 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6TWL4 Motor Psc 1/3 Hk 1100 Rpm 115v 56z Odp
4 171 NOK / enhet