DAYTON 6PXK7 Kombinasjonsstarter Iec 19-25a Nema 1 Rustfritt stål Cct | AF2BRV

DAYTON 6PXK7 Combination Starter Iec 19-25a Nema 1 Rustfritt stål Cct

På lager
Vare: AF2BRV Modell: 6PXK7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsmotorstarter
Forsterker AC19 til 25
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
KontrolltransformatorJa
Kontroller transformatorspenning208, 240, 480 VAC Primær, 120 VAC Sekundær
HP @ 3 fase - 230V7.5
HP @ 3 fase - 240V7.5
HP @ 3 fase - 460V15
HP @ 3 fase - 480V15
Hz50/60
NEMA innkapslingstype1
DriftsfunksjonerStart stopp
operatørPush Button
Innstilling for overbelastningsreléforsterker19 til 25
Pilot lysJa
Kortslutning beskyttelseMotorkretsbeskytter
Reiseklasse10
typenIEC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.2925
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)45.97
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnstilling for overbelastningsreléforsterkerForsterker ACKontrolltransformatorHP @ 3 fase - 230VHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VNEMA innkapslingstypePris
DAYTON 6NXE9 Kombinasjonsstarter Iec 4-6.3a Nema 4x Ss | AE9YTN 6NXE94 til 6.34 til 6.3Nei1.51.5334X17 434 NOK
DAYTON 6NXF0 Kombinasjonsstarter Iec 6.3-11a Nema 4x Ss | AE9YTP 6NXF06.3 til 116.3 til 11Nei337.57.54X17 434 NOK
DAYTON 6NXF1 Kombinasjonsstarter Iec 8-12a Nema 4x Ss | AE9YTQ 6NXF18 til 128 til 12Nei337.57.54X17 433 NOK
DAYTON 6NXF2 Kombinasjonsstarter Iec 10-16a Nema 4x Ss | AE9YTR 6NXF210 til 1610 til 16Nei5510104X17 433 NOK
DAYTON 6NXF3 Kombinasjonsstarter Iec 16-20a Nema 4x Ss | AE9YTT 6NXF316 til 2016 til 20Nei-5-104X17 433 NOK
DAYTON 6NXF4 Kombinasjonsstarter Iec 20-25a Nema 4x Ss | AE9YTU 6NXF420 til 2520 til 25Nei7.57.515154X17 433 NOK
DAYTON 6NXF5 Kombinasjonsstarter Iec 24-32a Nema 4x Ss | AE9YTV 6NXF524 til 3224 til 32Nei101020204X17 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6PXK7 Combination Starter Iec 19-25a Nema 1 Rustfritt stål Cct
13 205 NOK / enhet