Dayton 6K825 generell motor er ideell for pumper, vifter, kompressorer, blåsere, industrimaskiner og transportører.
Egenskaper:
- Denne motoren sparer energi over lengre perioder.
- Den har et åpent dryppsikkert kabinett for å forhindre oppvarming av viklinger.
- Denne motoren er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon.
- Den har en effektfaktor fra 69.7 til 75.8 og kan kjøre i hastigheter opp til 1744 rpm.
- Denne motoren har rammer laget av valset stål for strukturell stivhet og lang levetid.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilket materiale er viklingene laget av?
A. Denne motoren bruker kobberviklinger for høy elektrisk ledningsevne og varmemotstand.
Sp. Hvilke sikkerhetsprotokoller følger Dayton 6K825-motoren for generell bruk?
A. Den har klasse B-isolasjon for å sikre sikkerhet.
Q. Hva er betydningen av bokstavene C og T skrevet på denne motoren?
A. Bokstaven 'C' indikerer at motoren kan frontmonteres og bokstaven 'T' betyr integrerte HP-motordimensjonsstandarder satt av NEMA i 1953 og 1964.
Q. Hva er den nominelle virkningsgraden til denne motoren?
A. Denne motoren gir en nominell maksimal effektivitet på 71.5 %.