Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6EAU5 Magnetisk spole IEC 120VAC 9-18A | AE8MLX

DAYTON 6EAU5 Magnetspole IEC 120VAC 9-18A

På lager
Vare: AE8MLX Modell: 6EAU5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk spole
Spole volt120 VAC
KontaktortypeIEC
Hz60
VA-vurdering70

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8504508000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontaktortypeHzSakVA-vurderingSpenningPris
DAYTON 6EAU3 magnetisk spole IEC 24VAC 9-18A | AE8MLV 6EAU324 VACIEC60Magnetisk spole70-44NOK
DAYTON 6EAU4 Magnetisk spole IEC 24VAC 40-95A | AE8MLW 6EAU424 VACIEC60Magnetisk spole245-140NOK
DAYTON 6EAU6 Magnetisk spole IEC 120VAC 40-95A | AE8MLY 6EAU6120 VACIEC60Magnetisk spole245-140NOK
DAYTON 6EAU7 Magnetisk spole IEC 240VAC 9-18A | AE8MLZ 6EAU7240 VACIEC60Magnetisk spole70-43NOK
DAYTON 6EAU8 Magnetisk spole IEC 240VAC 40-95A | AE8MMA 6EAU8240 VACIEC60Magnetisk spole245-145NOK
DAYTON 6EAZ5 magnetisk spole IEC 120VAC 25-32A | AE8MPA 6EAZ5120 VACIEC60Magnetisk spole100-58NOK
DAYTON 6EAZ6 magnetisk spole IEC 240VAC 25-32A | AE8MPB 6EAZ6240 VACIEC60Magnetisk spole100-36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6EAU5 Magnetspole IEC 120VAC 9-18A
43NOK / enhet