Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6EAU0 IEC Timer Av Delay .1-3Sec 1NO/1NC | AE8MLR

DAYTON 6EAU0 IEC Timer Av Delay .1-3Sec 1NO/1NC

På lager
Vare: AE8MLR Modell: 6EAU0
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC Delay Timer
Maks. Kontaktblokker (nr.)1
MonteringFront
Antall kontakter2
Tidsforsinkelse0.10 sek. til 3.00 sek.
typenAv Forsinkelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode9107008000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Kontakter normalt lukket (1)
    • Kontakter normalt åpne (1)
    • Tidsforsinkelse (sek.) (0.1 til 3)

Produktvarianter

ProduktModellTidsforsinkelsetypenPris
DAYTON 6EAT7 IEC Timer På Forsinkelse .1-3Sec 1NO/1NC | AE8MLN 6SPIS70.10 sek. til 3.00 sek.På forsinkelse544NOK
DAYTON 6EAT8 IEC Timer På Forsinkelse .1-30Sec 1NO/1NC | AE8MLP 6SPIS80.10 sek. til 30.00 sek.På forsinkelse885NOK
DAYTON 6EAT9 IEC Timer On Delay 10.0-180Sec 1NO/1NC | AE8MLQ 6SPIS910.00 sek. til 180.00 sek.På forsinkelse885NOK
DAYTON 6EAU1 IEC Timer Av Delay .1-30Sec 1NO/1NC | AE8MLT 6EAU10.10 sek. til 30.00 sek.Av Forsinkelse885NOK
DAYTON 6EAU2 IEC Timer Av Delay 10-180Sec 1NO/1NC | AE8MLU 6EAU210.00 sek. til 180.00 sek.Av Forsinkelse529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6EAU0 IEC Timer Av Delay .1-3Sec 1NO/1NC
526NOK / enhet