DAYTON 6DHJ1 Varmolje Matlagingspumpe 1/2 Hk 115/230v | AE8JNZ

DAYTON 6DHJ1 Varmolje Kokepumpe 1/2 Hk 115/230v

På lager
Vare: AE8JNZ Modell: 6DHJ1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 662 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotasjonsutstyrspumpe
amps8.8/4.4
Body MaterialCast Iron
BushingKarbon / grafitt
GirmaterialeRustfritt stål
Gearsspore
GPM @ 20 PSI6.3
GPM @ 40 PSI5.8
GPM @ 50 PSI5.5
GPM @ 60 PSI5.8
GPM @ Freeflow6.7
GPM Maks.6.7
Høyde21 "
HP1/2
Lengde6.5 "
Maks. Press60 psi
Maks. RPM1725
Maks. Temp.375 F
Maks. Viskositet100 SSU
Min. Temp. Vurdering40 grader F.
MotorhusODP
MotorrammeTettkoblet
O-ringViton
Fase1
Portstørrelse1 / 2 "
AvlastningsventilJa
ForsegleViton Mekanisk
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft7.9 ft
Temp. Område40 til 375 F
typenMed motor
Spenning115/230
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.0045
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)73.41
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsBody MaterialMaks. PressMaks. Temp.MotorhusMotorrammePortstørrelsePris
DAYTON 6DHH9 Kokepumpe med varm olje 1/3 Hk 115 / 230v | AE8JNX 6DHH95.75 "6.0/3.0Cast Iron40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "10 259 NOK
DAYTON 6DHJ0 Varmolje Kokepumpe 1/2 Hk 115/230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Cast Iron40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "12 344 NOK
DAYTON 41TK12 girpumpe, roterende, enfaset, 316 rustfritt stål, 1-1/2HK | AX3MTN 41 12TKXNUMX22.5mm14.4/7.2316 rustfritt stål125280TEFC56HC1/225 465 NOK
RFQ
DAYTON 41TK19 Roterende girpumpe, tettkoblet, 1 1/2 HK, 230/460V | CJ3FDP 41 19TKXNUMX--------16 718 NOK
RFQ
DAYTON 41TK10 Roterende tannhjulspumpe, tettkoblet, 1 1/2 HK, 115/230V | CJ3FDQ 41 10TKXNUMX--------16 504 NOK
RFQ
DAYTON 41TK26 Roterende girpumpe, karbonator, 1/2 HK, 115/230V | CJ3FDR 41 26TKXNUMX--------8 450 NOK
RFQ
DAYTON 41TK21 Roterende girpumpe, tettkoblet, 3 HK, 230/460V | CJ3FDT 41 21TKXNUMX--------20 540 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6DHJ1 Varmolje Kokepumpe 1/2 Hk 115/230v
17 662 NOK / enhet