DAYTON 41TK12 girpumpe, roterende, enfaset, 316 rustfritt stål, 1-1/2HK | AX3MTN

DAYTON 41TK12 girpumpe, roterende, enfaset, 316 rustfritt stål, 1-1/2HK

Vare: AX3MTN Modell: 41TK12
25 465 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotasjonsutstyrspumpe
amps14.4/7.2
Body Material316 rustfritt stål
BushingKarbon grafitt
GirmaterialeFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI10.2
GPM @ 20 PSI10.2
GPM @ 40 PSI9.5
GPM @ 60 PSI9.1
GPM @ Freeflow10.8
GPM Maks.10.8
Høyde8.25
HP1.5
Lengde22.5mm
Maks. Press125
Maks. RPM1725
Maks. Temp.280
MotorhusTEFC
Motorramme56HC
O-ringViton
Fase1
Portstørrelse1/2
PumpetypeLukk koblet
AvlastningsventilNei
ForsegleType 21 mekanisk med rustfritt stål, Viton
Aksemateriale316 rustfritt stål
Sugeløft12.3
Temp. Område32 grader til 280 grader F
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.625
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsBody MaterialMaks. PressMaks. Temp.MotorhusMotorrammePortstørrelsePris
DAYTON 6DHH9 Kokepumpe med varm olje 1/3 Hk 115 / 230v | AE8JNX 6DHH95.75 "6.0/3.0Cast Iron40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "10 259 NOK
DAYTON 6DHJ0 Varmolje Kokepumpe 1/2 Hk 115/230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Cast Iron40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "12 344 NOK
DAYTON 6DHJ1 Varmolje Matlagingspumpe 1/2 Hk 115/230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Cast Iron60 psi375 FODPTettkoblet1 / 2 "17 662 NOK
DAYTON 41TK19 Roterende girpumpe, tettkoblet, 1 1/2 HK, 230/460V | CJ3FDP 41 19TKXNUMX--------16 718 NOK
RFQ
DAYTON 41TK10 Roterende tannhjulspumpe, tettkoblet, 1 1/2 HK, 115/230V | CJ3FDQ 41 10TKXNUMX--------16 504 NOK
RFQ
DAYTON 41TK26 Roterende girpumpe, karbonator, 1/2 HK, 115/230V | CJ3FDR 41 26TKXNUMX--------8 450 NOK
RFQ
DAYTON 41TK21 Roterende girpumpe, tettkoblet, 3 HK, 230/460V | CJ3FDT 41 21TKXNUMX--------20 540 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 41TK12 girpumpe, roterende, enfaset, 316 rustfritt stål, 1-1/2HK
25 465 NOK / enhet