Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN Kjølevæske matet Drill 11.113mm 140 Carbide | AH2KVU 29HM31

WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN kjølevæske matet bor 11.113 mm 140 karbid

På lager
Vare: AH2KVU Modell: A3293TTP-7/16INKryssreferanse: 29HM31
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
3 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.4375
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse7 / 16 "
FinishTiNAl
Fløytelengde2.24 "
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde4.02 "
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1352
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Kjølevæske matet Drill 10.8mm 140 Carbide | AH2KVM 29HE39 A3393TTP-10.80.4252Metric73mm118mm12.00mm4 266 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Kjølevæske matet Drill 3.969mm 140 Carbide | AH2KVT 29HL45 A3293TTP-5 / 32IN0.1562Brøkdel tommer1.18 "2.6 "6.00mm1 704 NOK
WALTER TOOLS A3293TTP-14.2 Kjølevæske matet Drill 14.2mm 140 Carbide | AH2KVV 29HM51 A3293TTP-14.20.5590Metric67mm115mm6.00mm6 207 NOK
WALTER TOOLS A6794TFP-4 Kjølevæske matet Drill 4mm 140 Carbide | AH2KWD 29HX79 A6794TFP-40.1575Metric98mm134 mm6.00mm5 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN kjølevæske matet bor 11.113 mm 140 karbid
3 817 NOK / enhet