DAYTON 6DHH9 Kokepumpe med varm olje 1/3 Hk 115 / 230v | AE8JNX

DAYTON 6DHH9 Varmoljekokepumpe 1/3 Hp 115/230v

På lager
Vare: AE8JNX Modell: 6DHH9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotasjonsutstyrspumpe
amps6.0/3.0
Body MaterialCast Iron
BushingKarbon / grafitt
GirmaterialeStål
Gearsspore
GPM @ 20 PSI3.9
GPM @ 40 PSI3.4
GPM @ Freeflow4.1
GPM Maks.4.1
Høyde13.75 "
HP1/3
Lengde5.75 "
Maks. Press40 psi
Maks. RPM1725
Maks. Temp.375 F
Maks. Viskositet100 SSU
Min. Temp. Vurdering40 grader F.
MotorhusODP
MotorrammeKarbonatormontering
O-ringViton
Fase1
Portstørrelse1 / 2 "
ForsegleViton Lip
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft5.1 ft
Temp. Område40 til 375 F
typenMed motor
Spenning115/230
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6505
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsBody MaterialMaks. PressMaks. Temp.MotorhusMotorrammePortstørrelsePris
DAYTON 6DHJ0 Varmolje Kokepumpe 1/2 Hk 115/230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Cast Iron40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "12 344 NOK
DAYTON 6DHJ1 Varmolje Matlagingspumpe 1/2 Hk 115/230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Cast Iron60 psi375 FODPTettkoblet1 / 2 "17 662 NOK
DAYTON 41TK12 girpumpe, roterende, enfaset, 316 rustfritt stål, 1-1/2HK | AX3MTN 41 12TKXNUMX22.5mm14.4/7.2316 rustfritt stål125280TEFC56HC1/225 465 NOK
RFQ
DAYTON 41TK19 Roterende girpumpe, tettkoblet, 1 1/2 HK, 230/460V | CJ3FDP 41 19TKXNUMX--------16 718 NOK
RFQ
DAYTON 41TK10 Roterende tannhjulspumpe, tettkoblet, 1 1/2 HK, 115/230V | CJ3FDQ 41 10TKXNUMX--------16 504 NOK
RFQ
DAYTON 41TK26 Roterende girpumpe, karbonator, 1/2 HK, 115/230V | CJ3FDR 41 26TKXNUMX--------8 450 NOK
RFQ
DAYTON 41TK21 Roterende girpumpe, tettkoblet, 3 HK, 230/460V | CJ3FDT 41 21TKXNUMX--------20 540 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6DHH9 Varmoljekokepumpe 1/3 Hp 115/230v
10 259 NOK / enhet