DAYTON Rotasjonsutstyrspumper


filtre
Gears: spore , Maks. RPM: 1725 , Maks. Viskositet: 100 SSU , Min. Temp. Vurdering: 40 grader F. , Fase: 1 , Pumpetype: Lukk koblet , Type: Med motor , Spenning: 115/230
StilModellLengdeampsBody MaterialMaks. PressMaks. Temp.MotorhusMotorrammePortstørrelsePris (eks. mva)
A
41 26TKXNUMX
--------8 450 NOK
RFQ
B
41 13TKXNUMX
--------14 926 NOK
RFQ
C
41 07TKXNUMX
--------21 434 NOK
RFQ
D
41 27TKXNUMX
--------8 480 NOK
RFQ
E
41 21TKXNUMX
--------20 540 NOK
RFQ
F
41 15TKXNUMX
--------23 136 NOK
RFQ
G
41 18TKXNUMX
--------14 509 NOK
RFQ
H
41 05TKXNUMX
--------13 224 NOK
RFQ
I
41 22TKXNUMX
--------23 603 NOK
RFQ
J
41 25TKXNUMX
--------7 716 NOK
RFQ
K
41 10TKXNUMX
--------16 504 NOK
RFQ
L
41 11TKXNUMX
--------18 714 NOK
RFQ
M
41 19TKXNUMX
--------16 718 NOK
RFQ
N
41 20TKXNUMX
--------23 470 NOK
RFQ
O
41 16TKXNUMX
--------14 192 NOK
RFQ
K
41 09TKXNUMX
--------16 188 NOK
RFQ
P
41 24TKXNUMX
--------7 579 NOK
RFQ
Q
6DHJ0
5.75 "8.4/4.2Cast Iron40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "12 344 NOK
Q
6DHH9
5.75 "6.0/3.0Cast Iron40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "10 259 NOK
R
6DHJ1
6.5 "8.8/4.4Cast Iron60 psi375 FODPTettkoblet1 / 2 "17 662 NOK
S
41 12TKXNUMX
22.5mm14.4/7.2316 rustfritt stål125280TEFC56HC1/225 465 NOK
RFQ

Rotasjonsutstyrspumper

Dayton roterende tannhjulspumper gir en kontinuerlig strøm av ikke-partikkelformige og ikke-slipende væsker og er ideelle for selvsugende applikasjoner og gir positiv fortrengning. De er utstyrt med en motor, karbonator montert i en ODP-ramme, for pumping av væsker med en maksimal strømningshastighet på 9.6 GPM ved 20 PSI. Dayton matoljepumper har aksler i rustfritt stål, cylindriske tannhjul og karbonbøssing for jevn drift. O-ringen og mekaniske tetninger gir lekkasjesikker drift. Velg fra et bredt utvalg av roterende tannhjulspumper, tilgjengelig i 1/2 og 3/4 HK effektklassifisering på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?