DAYTON 61HV78 Støvsuger, 4 Gal. Tank, 63 Cfm, 1 1/4 tommers vakuumslange Dia. | CH6KMQ

DAYTON 61HV78 Støvsuger, 4 Gal. Tank, 63 Cfm, 1 1/4 tommers vakuumslange Dia.

På lager
Vare: CH6KMQ Modell: 61HV78

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger
Luftstrøm63 cfm
amps8A
Gjennomsnittlig pensellevetid300 timer.
Filtereffektivitet80 % ved 0.4 mikron
Filtertypestandard
Frekvens60 Hz
Høyde18 1 / 4 "
Slange Dia.1.25 "
Slangelengde8 ft.
Lengde13 "
Antall motortrinn1
Topp HP4 hk
Plug TypeTo grener
Power960W
Strømledningslengde18 ft.
Lydnivå76 dB
Statisk trykk53 "
tank~~POS=TRUNC3 1/2 gal.
TankmaterialePlast
Tankstørrelse4 gal.
Spenning120V AC
Watts123W
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.805
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellLydnivåLuftstrømampsTankmaterialeTankstørrelseWattsBreddeHøydePris
DAYTON 61HV79 Støvsuger, 4 Gal. Tank, 73 Cfm, 1 1/4 tommers vakuumslange Dia. | CH6KMR 61 79HVXNUMX78 dB73 cfm9APlast4 gal.142W13 1 / 2 "13 "2 655 NOK
DAYTON 61HV87 Støvsuger, 16 Gal. Tank, 120 Cfm, 2 1/2 tommers vakuumslange Dia. | CH6KMU 61 87HVXNUMX-120 cfm10.5ARustfritt stål16 gal.260W21 13 / 20 "28 47 / 50 "7 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 61HV78 Støvsuger, 4 Gal. Tank, 63 Cfm, 1 1/4 tommers vakuumslange Dia.
2 184 NOK / enhet