DAYTON 5WXU2 pumpe sentrifugal rustfritt stål 1/3 hk 1 ph | AE7CLB

DAYTON 5WXU2 pumpe sentrifugal rustfritt stål 1/3 Hk 1 Ph

På lager
Vare: AE7CLB Modell: 5WXU2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 359 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps8.0 / 3.5-4.0
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head23 @ 30 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head34-14 @ 20-36 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig nederst
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head42
GPM for vann @ 15 ft av Head38
GPM for vann @ 2 ft av Head47
GPM for vann @ 20 ft av Head34
GPM for vann @ 25 ft av Head29
GPM for vann @ 30 ft av Head23
GPM for vann @ 40 ft av Head8
GPM for vann @ 5 ft av Head45
Høyde9.5 "
Housing Material316 rustfritt stål
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeÅpen
Inlet1-1 / 2 PT
Inntakstrykk75 PSI
Lengde16.75 "
Maks. Sakspress75 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head47 @ 2 ft
Maks. Hode45 ft
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press19.4 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Min. GPM @ Head2 @ 44 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor TypeEnkel fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 PT
Fase1
Portrotasjonenslig
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeViton, karbon / keramikk, rustfritt stål
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft6 ft
typenSelvansugende
Spenning115 / 208-230
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerViton, karbon / keramikk, rustfritt stål
Bredde6.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.87
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 12N810 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-19 556 NOK
DAYTON 12N811 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-40 169 NOK
DAYTON 12N812 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-19 731 NOK
DAYTON 12N813 Sentrifugalpumpe Selvansugende 5 Hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-35 191 NOK
DAYTON 12N814 sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-24 025 NOK
DAYTON 12N815 Sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-37 549 NOK
DAYTON 2ZXP1 Sentrifugalpumpe 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224659 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WXU2 pumpe sentrifugal rustfritt stål 1/3 Hk 1 Ph
11 359 NOK / enhet