DAYTON 5UXL3 konvertibelt jetpumpesystem 1hk 115/230v | AE6TJZ

DAYTON 5UXL3 Convertible Jet Pump System 1hp 115/230v

På lager
Vare: AE6TJZ Modell: 5UXL3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet Jet Pump System
amps20/10.5
SamsvarCSA-US
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI17.9/17.8
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI15.3/15.3
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI12.9/12.8
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI20.1/20.1
Høyde24.187 "
HP1
Inlet1 1/4 "PT
Lengde29.38 "
Maks. Sakspress123 PSI
Maks. Inntakstrykk123 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av75 PSI
Sugeløft140 ft
tank~~POS=TRUNC17 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde15.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM of Water @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (11.2 / 8.3)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXL3 Convertible Jet Pump System 1hp 115/230v
15 229 NOK / enhet