DAYTON 5UXL2 Cabriolet Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v | AE6TJY

DAYTON 5UXL2 Cabriolet Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v

På lager
Vare: AE6TJY Modell: 5UXL2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet Jet Pump System
amps18/9
SamsvarCSA-US
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI15.2/14.3
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI13.1/12.5
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI11.1/10.1
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI17/15.8
Høyde24.187 "
HP3/4
Inlet1 1/4 "PT
Lengde29.38 "
Maks. Sakspress123 PSI
Maks. Inntakstrykk123 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av65 PSI
Sugeløft110 ft
tank~~POS=TRUNC17 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde15.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM of Water @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (8.5 / 5.5)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXL2 Cabriolet Jet Pump Sys 3/4hk 115/230v
14 832 NOK / enhet