DAYTON 5UXL1 Cabriolet Jet Pump Sys 1/2hk 115/230v | AE6TJX

DAYTON 5UXL1 Cabriolet Jet Pump Sys 1/2hk 115/230v

På lager
Vare: AE6TJX Modell: 5UXL1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet Jet Pump System
amps10.8/5.5
SamsvarCSA-US
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI11.9/7.8
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI9.8/6.2
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI8.0/5.0
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI14.1/8.5
Høyde24.187 "
HP1/2
Inlet1 1/4 "PT
Lengde29.38 "
Maks. Sakspress123 PSI
Maks. Inntakstrykk123 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av66 PSI
Sugeløft90 ft
tank~~POS=TRUNC17 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde15.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM of Water @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXL1 Cabriolet Jet Pump Sys 1/2hk 115/230v
12 635 NOK / enhet