DAYTON 5UPW5 Pumpe Sentrifugal 3/4hk 3 Ph | AE6QZF

DAYTON 5UPW5 Pumpe Sentrifugal 3/4hk 3 Ph

På lager
Vare: AE6QZF Modell: 5UPW5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps5.2-5.0/2.5
Bearing TypeDobbelt skjermet ferdigsmurt kule
Beste effektivitet GPM @ Head32 @ 60 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head15-50 GPM @ 90-50 ft.
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI49
GPM @ 15 PSI46
GPM @ 20 PSI40
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI28
GPM @ 35 PSI21
GPM @ 40 PSI15
GPM for vann @ 2 ft av Head54
Høyde11 13 / 16 "
Housing Materialtermo
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet2"
Inntakstrykk38 PSI
Lengde18.625 "
Maks. Sakspress80 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode97 ft.
Maks. Press42 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase3
Portrotasjon90 graders trinn
RPM3450
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeViton, karbon, keramikk, rustfritt stål
TetningstypeViton montert mekanisk aksel
Servicefaktor1.27
AksematerialeRustfritt stål
Slå av97 ft
Stages1
Sugeløft25 ft
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Volutt materialetermo
Fuktede materialerTermoplast, SS, Viton, Karbon, Keramikk.
Bredde6 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.457
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)61.21
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UPW5 Pumpe Sentrifugal 3/4hk 3 Ph
7 240 NOK / enhet