DAYTON 5UDU4 Beltedrevet vifte 20 tommers mindre drivpakke | AE6NNK

DAYTON 5UDU4 Beltedrevet blåser 20 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AE6NNK Modell: 5UDU4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Dybde32-3 / 4 "
Høyde38 "
Housing MaterialGalvinisert stål
Innløp Dia.16-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
Motor HP1 til 25
Utløpshøyde24.75 "
Utløpsbredde24.75 "
Skaft Dia.1- 7/16 "
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde20 "
Bredde36.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.9
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)69.85
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeDybdeHøydeBreddeInnløp Dia.Motor HPUtløpshøydeUtløpsbreddePris
DAYTON 5UDU5 Beltedrevet vifte 22 tommers mindre drivpakke | AE6NNL 5UDU522 "35-11 / 16 "41.5 "39.25 "18-11 / 16 "1-1 / 2 til 2527.25 "27.25 "37 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UDU4 Beltedrevet blåser 20 tommers mindre drivpakke
37 706 NOK / enhet