DAYTON 5UDU5 Beltedrevet vifte 22 tommers mindre drivpakke | AE6NNL

DAYTON 5UDU5 Beltedrevet blåser 22 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AE6NNL Modell: 5UDU5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Dybde35-11 / 16 "
Høyde41.5 "
Housing MaterialGalvinisert stål
Innløp Dia.18-11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
Motor HP1-1 / 2 til 25
Utløpshøyde27.25 "
Utløpsbredde27.25 "
Skaft Dia.1- 7/16 "
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter22 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde22 "
Bredde39.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 115.65
Skipets høyde (cm)119.13
Skipets lengde (cm)104.65
Skipets bredde (cm)97.03
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeDybdeHøydeBreddeInnløp Dia.Motor HPUtløpshøydeUtløpsbreddePris
DAYTON 5UDU4 Beltedrevet vifte 20 tommers mindre drivpakke | AE6NNK 5UDU420 "32-3 / 4 "38 "36.75 "16-1 / 2 "1 til 2524.75 "24.75 "37 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UDU5 Beltedrevet blåser 22 tommers mindre drivpakke
37 035 NOK / enhet