DAYTON 5RWH8 Pumpesprinkler 3/4hk 3-fase | AE6GUQ

DAYTON 5RWH8 Pumpe Sprinkler 3/4hk 3-fase

På lager
Vare: AE6GUQ Modell: 5RWH8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprinklerpumpe
amps5.2-5.0/2.5
Bearing TypeDobbelt skjermet ferdigsmurt kule
Beste effektivitet GPM @ Head26 @ 46 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head38–11 GPM @ 46–85 FT
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI38
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI26
GPM @ 35 PSI15
GPM for vann @ 2 ft av Head52
Høyde10 11 / 16 "
Housing Materialstøpejern
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk111 PSI
Lengde17 5 / 16 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode90 ft.
Maks. Press39 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase3
Portrotasjon90 graders trinn
RPM3450
SkruematerialeBelagt stål
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, rustfritt stål
TetningstypeBuna-N O-ringhus, mekanisk
Servicefaktor1.5
AksematerialeRustfritt stål
Slå av90 ft
Stages1
Sugeløft25 ft
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, rustfritt stål, Buna-N, karbon, keramikk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RWH8 Pumpe Sprinkler 3/4hk 3-fase
10 245 NOK / enhet