DAYTON 5PXX7 Pidestallpumpe Støpejern 1 Hk | AE6CZQ

DAYTON 5PXX7 Pidestallpumpe Støpejern 1 Hk

På lager
Vare: AE6CZQ Modell: 5PXX7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelpumpe
Bearing TypeForseglet ball
Beste effektivitet GPM @ Head42 @ 36 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head50 @ 30 til 36 @ 40 ft
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head67
GPM for vann @ 15 ft av Head63
GPM for vann @ 20 ft av Head60
GPM for vann @ 25 ft av Head54
GPM for vann @ 30 ft av Head50
GPM for vann @ 40 ft av Head36
GPM for vann @ 50 ft av Head20
Høyde7.25 "
Housing MaterialStøpejern
HP påkrevd1
PumpehjulsmaterialeStøpejern
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk49 PSI
Lengde10.875 "
Maks. Sakspress75 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode60 ft.
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
Outlet1-1 / 4 "
SkruematerialeBelagt stål
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter
Forsegl materialeKarbon / Keramikk, Buna N, Rustfritt Stål
TetningstypeMekanisk sel
AksematerialeKarbonstål
typenSelvansugende
Fuktede materialerStøpejern, karbon/keramikk, Buna N, rustfritt stål, karbonstål
Bredde6.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.2175
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bruk med rammenummer (56)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PXX7 Pidestallpumpe Støpejern 1 Hk
4 976 NOK / enhet